- 工具の通販モノタロウ
- ねじ・ボルト・釘/素材
- ねじ・ボルト・釘
- ボルト
- m12 1.0のおすすめ人気ランキング
m12 1.0のおすすめ人気ランキング
2026/01/07更新55,984件の「m12 1.0」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「17mm ボルト」、「m16 ピッチ 1.0」、「m12 1.0 タップ」などの商品も取り扱っております。
六角対辺(mm)
17
材質
ステンレス(SUS304)
規格
1種
ねじの種類
ナット
トラスコ品番
291-9931
長さ(mm)
9
材質/仕上
C3771-B
サイズ
M12×1.00
質量(g)
117
外径(Φmm)
8
二面幅(mm)
14
質量(g/パック)
14
1パック(20個)
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
雄ねじ加工に便利です。
調整ねじによるサイズ調整が可能です。
用途雄ねじの製作
材質
HSS(SKH)
止り穴に用い、炭素鋼、合金鋼および非鉄金属において切りくずがコイル状に連続する被削材に適しています。
用途中炭素鋼(C0.25%~0.45%):○、合金鋼:○、ダクタイル鋳鉄:○、銅:○、黄銅:○、黄銅鋳物:○、青銅:○、アルミニウム圧延材:○、アルミニウム合金鋳物:○、亜鉛合金鋳物:○、熱可塑性プラスチック:○、マグネシウム合金鋳物:○
ねじの種類
M
関連資料
技術情報はこちら(75MB)
ねじ径
M12
長さ(mm)
18
表面処理
クロメート
エスコ品番
EA949MP-1218
頭部形状
六角穴付き
1パック(4本)
¥580
税込¥638
翌日出荷
1袋(5個)
¥8,898
税込¥9,788
9日以内出荷
ニッケルめっき黄銅製RS Proプッシュイン継手により、空圧の分野で最高の品質、 信頼性、及び耐久性を保証主な利点: - 迅速な接続 / 接続解除 - 特殊な形状のシールによるフルフロー及び真空耐性 - BSPP、BSPT (ユニバーサルショート)、メトリックの3つのねじタイプを用意 - 金属による堅牢性 - ワイドレンジ - シリコン不使用 用途: - 空圧オートメーション - 自動車 - 織物、包装 - 圧縮空気回路 - 真空
仕様
コネクタA = M12オス。コネクタB = プッシュイン8 mm。空圧継手の種類 = プッシュイン式継手。接続スタイル = チューブねじ込み。最高使用圧力 = 20バール℃。基準適合 = 1907/2006 (REACH),ISO14743:2004,PED2014/68/UE
RoHS指令(10物質対応)
対応
1袋(10個)
¥1,898
税込¥2,088
7日以内出荷
材質
ステンレス
規格
4種
ねじ山種類
メートル並目
治具本体の締め付け作業に座金と共用にて使用します。
治具本体の固定作業に。
用途治具本体の固定作業に。
材質
S45C
ねじピッチ
並目
仕上
黒染
熱処理
焼入HRC23~31
種別
半ネジ
材質
鉄(SCM435)
表面処理
クローム
頭部形状
六角穴付き
穴の形状
六角穴
強度区分
12.9
ねじ山種類
メートル並目
1個
¥19,980
税込¥21,978
3日以内出荷
ねじ径
M12
長さ(mm)
10
表面処理
クロメート
エスコ品番
EA949MP-1210
頭部形状
六角穴付き
1パック(6本)
¥580
税込¥638
翌日出荷
材質/仕上
鉄/6価クロメート
種別
全ねじ
表面処理
6価クロメート
頭部形状
六角
ねじ山種類
メートル並目
ねじ部は通り側ねじプラグゲージの規格になっており、ねじ穴の通りチェックが同時に行えます。ピンゲージ部端面の隙間を見ることにより直角度が確認できます。ゲージ材質はゲージ鋼(SKS3、HRC58以上)を使用しており、耐摩耗性に優れています。ゲージ部を素手で触れないよう位に着脱可能なローレットハンドルが付属しております(測定の妨げになる場合は
材質
鉄
表面処理
三価ホワイト
頭部形状
六角
ねじ山種類
メートル並目
種別
全ネジ
材質
鉄(SCM435)
表面処理
クローム
頭部形状
六角穴付き
穴の形状
六角穴
強度区分
12.9
ねじ山種類
メートル並目